詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500DK

品名 : スプリングコンプレッサー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AS10
適用コイルスプリング 線径:18mm以下
外径:90~170mm
有効巻数:2巻以上
ばね隙間:20mm以上
スクリューボルト二面幅 19㎜
全長 480mm 総重量 6kg
自動車用サスペンションに使用されているストラット型コイルスプリングの脱着工具
作業中異常な負荷がスプリングコンプレッサにかかると、センタースクリューボルト部に設けているドライブ内の破断機構が破断する構造になっています。
センタースクリューボルトは本体部に内蔵することにより、ネジ部が保護される構です。
本体は、コンパクトで使いやすいパイプ仕様縦型
※本製品は、自動車用サスペンションに使用されているコイルスプリングの脱着専用工具です。
本製品は、資格者(3級シャシ整備士又はそれに準じた資格修得者)以外は使用しないで下さい。
※スプリングコンプレッサ破損の原因になりますので、インパクトレンチ等は絶対に使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

101,600 円(税抜)/ 111,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 10:22現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0318ページ

代替品

EA500DA-1
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top