品番 : EA500JA
品名 : 120-130mm プーラーセット
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | K-2030-10 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・2本爪・3本爪プーラーセット (アーム3種×各3本) ・プーラーボルト (M14×1.5、ねじ長:250mm、六角対辺:17mm) |
適合径 | 120mm、130mm |
| アーム長さ | 100mm、200mm、 250mm、350mm |
爪の厚み | 4.5~6.0mm |
| 2本爪のセンターボルト長 | 160mm | 3本爪のセンターボルト長 | 250mm |
| 材質 | ドイツ鋼製 | 重量 | 9.18kg |
| ケースサイズ | 440(W)×355(D)×155(H)mm | ||
| プーリーやギアホイール、ボールベアリングなどを傷付けることなく引き抜けます。 | |||
| ショルダー部はリブを備え、高剛性です。 | |||
| 外抜き、内抜き両方に使えます。 | |||
| 引張強度 | 4.5~6t | 内抜き能力(mm) | 70~180mm |
| センターボルト付属 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
122,500 円(税抜)/ 134,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/14 16:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0327ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA500ZB-17 : 250mm/M14x1.5 プーラー用センターボルト |
