品番 : EA500JC
品名 : 120-130mm プーラーセット(超薄爪)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | K-2030-10-S-T |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・2本爪3本爪プーラーセット (アーム3種×各3本) ・プーラーボルト (M14×1.5、ねじ長:250mm、六角対辺:17mm) |
適合径 | 120mm、130mm、 内掛:70~180mm |
| アーム長さ | 100mm、200mm、250mm、350mm | 爪の厚み | 4.0mm |
| 2本爪のセンターボルト長 | 160mm | 3本爪のセンターボルト長 | 250mm |
| 重量 | 8.40kg | 材質 | ドイツ鋼製 |
| ケースサイズ | 440(W)×355(D)×155(H)mm | ||
| 超薄爪タイプ | |||
| 狭い場所での使用に最適です。 | |||
| プーリーやギアホイール、ボールベアリングなど強力且つ傷めることなく引き抜けます。 | |||
| 引張強度 | 3t | ||
| ショルダー部はリブを備え高剛性です。 | |||
| 外抜き、内抜き両用に使えます。 | |||
| 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。 | |||
| センターボルト付属 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
161,900 円(税抜)/ 178,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 11:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0324ページ | ||||
代替品
![]() |
|

