詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500JG

品名 : 120mm スライドアームプーラー3本セット(2本爪/超薄爪)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 20-10-SP-T
適合径 120mm アーム長さ 100mm、200mm、250mm
引張強度 2.5t 重量 3.7kg
ドイツ鋼製
超薄爪タイプ
センターボルトと、3サイズのアームが付属します。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
狭い場所での使用に最適です。
外抜き、内抜き両方に使えます。
アーム位置をスライド調整できます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

81,700 円(税抜)/ 89,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0324ページ
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top