品番 : EA500KZ
品名 : 30-250mm プーラーキット
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 200-UM |
|---|---|---|---|
| 能力(内抜き) | 50~280mm | 能力(外抜き) | 30~250mm |
| アーム長さ | 細爪アーム:80mm、120mm、180mm 太爪アーム:180mm |
材質 | ドイツ鋼 |
| 総重量 | 8.3kg | ||
| 内抜き、外抜きが可能 | |||
| 2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な他目的プーラーキット | |||
| 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 | |||
| アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。 | |||
| メタルケース入です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
98,800 円(税抜)/ 108,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 11:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0322ページ | ||||
代替品
![]() |
|

