品番 : EA500X-150
品名 : 150mm セパレータープーラー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 210-3 |
|---|---|---|---|
| 最小直径 | 20mm | 最大直径 | 150mm |
| 引張強度 | 10 t | 最大引張力 | 100kN |
| 最大締付トルク | 200Nm | アーム深さ | 325mm |
| 全幅 | 320mm | 奥行 | 95mm |
| 全高 | 350mm | 重量 | 4.6kg |
| 材質 | ドイツ鋼 | ||
| 特にロングアームのプーリー(ベアリング)抜きとしての使用に便利です。 | |||
| 逆向きにアームを取り付けるとプーリー抜きになります。 | |||
| アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。 | |||
| アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。 | |||
| 横側からのクランプは、アームをしっかりと締め付け、スリップせず、確実な作業を保証します。 | |||
| ※引き抜く前にサイドクランプでしっかりとアームを締めつけて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
77,800 円(税抜)/ 85,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0321ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500X-95 95mm セパレータープーラー |
| EA500X-135 135mm セパレータープーラー |
| EA500X-150 150mm セパレータープーラー |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です。
