詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500ZB-11

品名 : 130mm/M12x1.5 プーラー用センターボルト

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 612130
仕様 プーラー用センターボルト ネジ径(mm) M12×1.5
長さ(mm) 130 幅(mm) 12
六角対辺(mm) 13 適合プーラー品番 18-0、44-1(EA500AC-100)、45-1(EA500BC-100)、14-01、14-1
追加説明
カタログ価格

9,730 円(税抜)/ 10,703 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 04:18現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0321ページ
ウェブカタログ画像
※画像はサイズ違いです。
  • ※画像はサイズ違いです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top