品番 : EA500BC-100
品名 : 100mm 3本爪プーラー(喰付強化型)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 45-1 |
|---|---|---|---|
| 最大直径 | 100mm | アーム深さ | 100mm |
| 重量 | 0.6kg | 引張強度 | 4t |
| 爪 | 3本 | 材質 | ドイツ鋼 |
| 軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。 | |||
| プーラー型(外掛け) | |||
| センターボルトサイズ(mm) | M12×1.5×130 | センターボルトヘッドサイズ(mm) | 14 |
| 外抜き能力(mm) | 40-100 | 爪懐長(mm) | 9 |
| 爪厚(mm) | 3-6 | 爪幅(mm) | 16 |
| ボールベアリング、ギヤーホイル、プーリー等の迅速で確実な引抜き作業に適しています。 | |||
| アームを求心的に自動調節し、滑らず確実な作業ができます。 | |||
| 固着したギア、ベアリング、プーリーなどの引き抜き作業に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 11:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0326ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA500ZB-11 : 130mm/M12x1.5 プーラー用センターボルト |
