詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500BC-375

品名 : 375mm 3本爪プーラー(喰付強化型)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 45-6
最大直径 375mm アーム深さ 275mm
重量 6.0kg 引張強度 9.5t
3本 材質 ドイツ鋼
軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。
プーラー型(外掛け)
センターボルトサイズ(mm) 5/8”×260 センターボルトヘッドサイズ(mm) 24
外抜き能力(mm) 375
ボールベアリング、ギヤーホイル、プーリー等の迅速で確実な引抜き作業に適しています。
アームを求心的に自動調節し、滑らず確実な作業ができます。
固着したギア、ベアリング、プーリーなどの引き抜き作業に。
追加説明
カタログ価格

141,000 (税抜)/ 155,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/29 08:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0326ページ
バリエーション一覧
EA500BC-100 100mm 3本爪プーラー(喰付強化型)
EA500BC-120 120mm 3本爪プーラー(喰付強化型)
EA500BC-160 160mm 3本爪プーラー(喰付強化型)
EA500BC-250 250mm 3本爪プーラー(喰付強化型)
EA500BC-300 300mm 3本爪プーラー(喰付強化型)
EA500BC-375 375mm 3本爪プーラー(喰付強化型)
EA500BC-600 600mm 3本爪プーラー(喰付強化型)
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top