品番 : EA500BC-120
品名 : 120mm 3本爪プーラー(喰付強化型)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 45-2 |
|---|---|---|---|
| 最大直径 | 120mm | アーム深さ | 120mm |
| 重量 | 1.1kg | 引張強度 | 6t |
| 爪 | 3本 | 材質 | ドイツ鋼 |
| 軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。 | |||
| プーラー型(外掛け) | |||
| センターボルトサイズ(mm) | M14×1.5×130 | センターボルトヘッドサイズ(mm) | 17 |
| 外抜き能力(mm) | 55-120 | 爪懐長(mm) | 15 |
| 爪厚(mm) | 3-6 | 爪幅(mm) | 17 |
| ボールベアリング、ギヤーホイル、プーリー等の迅速で確実な引抜き作業に適しています。 | |||
| アームを求心的に自動調節し、滑らず確実な作業ができます。 | |||
| 固着したギア、ベアリング、プーリーなどの引き抜き作業に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,100 円(税抜)/ 30,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0326ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA500ZB-15 : 160mm/M14x1.5 プーラー用センターボルト |
