品番 : EA500ZB-34
品名 : 300mm/G1/2"x14" プーラー用センターボルト
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 621300 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | プーラー用センターボルト | ネジ径 | G1/2”×14” |
| 長さ(mm) | 300 | 幅(mm) | 20,955 |
| 六角対辺(mm) | 22 | 適合プーラー品番 | 41-5(EA500-180)、42-5(EA500B-180)、110-3、110-4 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 01:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0321ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA500-180 : 180mm 2本爪プーラー |
| 本体 | EA500B-180 : 180mm 3本爪プーラー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はサイズ違いです。
