詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500-180

品名 : 180mm 2本爪プーラー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 41-5
外抜き能力 0~180mm アーム深さ 200m
爪 2本 センターボルト六角対辺 22mm
最大トルク 150Nm 引張強度 7t
重量 3.28kg 材質 ドイツ鋼
スイベル式アームにより、対象物に合わせてクランプ幅とクランプ深さを柔軟に調整できます。
ベアリング、ギア、ディスクの引き抜き作業に最適
プーラー型(外掛け)
追加説明
アイコン
カタログ価格

35,200 円(税抜)/ 38,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0321ページ
バリエーション一覧
EA500-90 90mm 2本爪プーラー
EA500-130 130mm 2本爪プーラー
EA500-180 180mm 2本爪プーラー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top