詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500-130

品名 : 130mm 2本爪プーラー

モデルチェンジ内容

26/04/30 ●旧:ロゴ・品番・サイズ部直接印字、新:ロゴ・品番・サイズ部が黒地に印字(NO.57 963)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 41-4
最大直径(mm) 130 アーム深さ(mm) 160
重量(kg) 1.38 引張強度 5t
爪 2本
ドイツ鋼製
軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。
プーラー型(外掛け)
爪懐長(mm) 38 爪幅(mm) 24
爪厚(mm) 4~12 外抜き能力(mm) 70~130
バッテリー、ターミナル、その他小物の引抜き作業に適します。
追加説明
カタログ価格

18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 01:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0321ページ
バリエーション一覧
EA500-90 90mm 2本爪プーラー
EA500-130 130mm 2本爪プーラー
EA500-180 180mm 2本爪プーラー
モデルチェンジ品画像
※代表画像
  • ※代表画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top