詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500-90

品名 : 90mm 2本爪プーラー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 41-3
最大直径(mm) 90 アーム深さ(mm) 120
重量(kg) 0.66 引張強度 3t
2本
ドイツ鋼製
軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。
プーラー型(外掛け)
バッテリー、ターミナル、その他小物の引抜き作業に適します。
外抜き能力(mm) 50~90 最大荷重(t) 3
爪厚(mm) 3-9 爪幅(mm) 18
爪懐長(mm) 12
追加説明
アイコン
カタログ価格

18,400 (税抜)/ 20,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/19 22:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0321ページ
バリエーション一覧
EA500-90 90mm 2本爪プーラー
EA500-130 130mm 2本爪プーラー
EA500-180 180mm 2本爪プーラー
ウェブカタログ画像

資料

旧カタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top