詳細表示

このページのURL:

品番 : EA501AE-12

品名 : 17mm ボールジョイントロックナットレンチ(締付用)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AS801-17
サイズ 17㎜ 差込角 1/2”(12.7㎜)
全長 129㎜ 厚み 6㎜
有効長 100㎜ 重量 86g
ボールジョイントのロックナットの取付に
締付専用
鍛造成形で、厚さ6mmを実現。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。
1/2”差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。
有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
追加説明
カタログ価格

3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 12:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0319ページ
バリエーション一覧
EA501AE-11 17x19mm ボールジョイントロックナットレンチ(緩め用)
EA501AE-12 17mm ボールジョイントロックナットレンチ(締付用)
EA501AE-13 19mm ボールジョイントロックナットレンチ(締付用)
ウェブカタログ画像
  • ボールジョイントロックナットの締付トルクを管理できる!
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top