詳細表示

このページのURL:

品番 : EA502C

品名 : 480x138x340mm アルミケース

仕様

サイズ 内寸:460(W)×120(D)×320(H)mm
外寸:480(W)×138(D)×340(H)mm
重量 3.2kg
中仕切なし
鍵2本付
3mm厚硬質ウレタン貼
追加説明
カタログ価格

12,800 (税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/07/24 16:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1557ページ
バリエーション一覧
EA502C 480x138x340mm アルミケース
EA502D 375x 98x210mm アルミケース
EA502E 480x128x300mm アルミケース
EA502F 520x120x300mm アルミケース
EA502G-1 370x133x340mm アルミケース
ウェブカタログ画像
  • 外寸:480(W)×138(D)×340(H)mm\n内寸:460(W)×120(D)×320(H)mm\n(※上蓋含む)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top