詳細表示

このページのURL:

品番 : EA502MD-3

品名 : 457x170x330mm アルミケース

仕様

サイズ 内寸:440(W)×110(D)×310(H)mm
外寸:457(W)×170(D)×330(H)mm
重量 3.0kg
耐荷重 7~8kg
ショルダーベルト付
中仕切付
仕切板は取外し可能
追加説明
カタログ価格

14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/14 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1558ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:457(W)×170(D)×330(H)mm\n内寸:440(W)×110(D)×310(H)mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top