品番 : EA502TA-2
品名 : 457x203x330mm アルミケース
仕様
| サイズ | 内寸:445(W)×190(D)×315(H)mm 外寸:457(W)×203(D)×330(H)mm |
重量 | 3.7kg |
|---|---|---|---|
| ダイヤル錠付 | |||
| ショルダーベルト付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 15:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1558ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA112AH : 30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ) |
