詳細表示

このページのURL:

品番 : EA112AH

品名 : 30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ)

カタログ訂正

26/02/18 重量の訂正。誤:6.31kg、正:7.2kg(No.57 9025)

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP2305SV
電源 AC100V モーター 90W
排気速度 25L/分(50Hz)
30L/分(60Hz)
到達真空度 300ミクロン
ローター方式 シングルステージ 回転数 1400rpm(50Hz)、1680rpm(60Hz)
接続口 UNF7/16-20(1/4”) アダプター UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5
サイズ 250(W)×110(D)×235(H)mm 重量 7.2kg
付属品 ・真空ポンプオイル
・交換アダプター(M10、UNF5/16”各1個)
逆流防止機能付
※ケース無し
追加説明
カタログ価格

29,300 円(税抜)/ 32,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0018ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top