品番 : EA504A-410
品名 : 410x200x180mm 工具箱(スチール製)
仕様
メーカー | リングスター | 型番 | RSD-411 |
---|---|---|---|
積重ね可能 | |||
各段(H) | 50(上段)×130(下段)mm | ||
市販の南京錠取付可能(ツル径φ5mmまで) | |||
サイズ(W×D×H)mm | 410×200×180 | 重量 | 3.5kg |
中皿の仕切板は取外し可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,480 円(税抜)/ 10,428 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/04 01:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1629ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA504A-410 410x200x180mm 工具箱(スチール製) |
EA504A-470 470x200x180mm 工具箱(スチール製) |