品番 : EA504AB-47
品名 : 470x200x230mm 工具箱(スチール製)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | RSD-473 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 外寸:470×200×230 内寸:468×198×130 |
各段(H) | 50(上段)×50(中段)×130(下段)mm |
| 重量 | 5.6kg | 材質 | スチール |
| 三段式 | |||
| 仕切板・ロック機能付 | |||
| クッション付き | |||
| 積重ね可能 | |||
| スチール製で熱に強く、大変丈夫です。 | |||
| 中皿の仕切板は取外し可能 | |||
| 中皿パーツは移動防止になっています。 | |||
| 市販の南京錠取付可能(ツル径φ5mmまで) | |||
| 追加説明 |
●長年の技術とノウハウがぎっちりつまった秀作 ●パイプ取手(高級クロームメッキ仕上げ) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/16 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1557ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA504AB-41 410x200x230mm 工具箱(スチール製) |
| EA504AB-47 470x200x230mm 工具箱(スチール製) |
