詳細表示

このページのURL:

品番 : EA504AB-51

品名 : 250x162x 93mm 工具箱(スチール製/シルバー)

仕様

メーカー リングスター 型番 BT-250
カラー シルバーメタリック 外寸 250(W)×162(D)×93(H)mm
内寸 235(W)×147(D)×85(H)mm 重量 710g
南京錠取付穴 φ5.5mm 材質 スチール
工具箱底にクッションとなる保護シート付
つなぎ目の無い丈夫なシボリプレス加工
追加説明
カタログ価格

2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/09 03:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1556ページ
バリエーション一覧
EA504AB-51 250x162x 93mm 工具箱(スチール製/シルバー)
EA504AB-52A 250x162x 93mm 工具箱(スチール製/グレー)
ウェブカタログ画像
  • 保護シート付
  • ※画像は代表画像です。
  • 内寸:235(W)×147(D)×85(H)mm
  • 外寸:250(W)×162(D)×93(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top