品番 : EA504AB-61
品名 : 300x135x 79mm 工具箱(スチール製)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | RST-300 |
|---|---|---|---|
| 外寸 | 300(W)×135(D)×79(H)mm | 内寸 | 298(W)×134(D)×77(H)mm |
| 容量 | 0.3L | 重量 | 0.95kg |
| 材質 | スチール | ||
| 優しいデザインから溢れる出る機能性です。 | |||
| 熱に強く、用途に合わせて収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/06 19:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1556ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA504AB-61 300x135x 79mm 工具箱(スチール製) |
| EA504AB-62 360x135x 79mm 工具箱(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
