詳細表示

このページのURL:

品番 : EA504AC-21

品名 : 483x152x165mm 工具箱(スティール製)

仕様

サイズ 483(W)×152(D)×165(H)mm 内寸 下箱:470(W)×145(D)×130(H)mm
上蓋:470(W)×145(D)×34(H)mm
中皿:470(W)×138(D)×24(H)mm
中皿サイズ 470(W)×139(D)×51(H)mm 南京錠取付穴 φ7.8mm
スチール厚 1mm 重量 2.5kg
材質 スチール(赤色粉体塗装)
中皿付き
鍵穴付きラッチ
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

30,900 円(税抜)/ 33,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/12 14:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1556ページ

代替品

EA505N-530
  • 品番

    EA505N-530

  • コメント

    530x210x190mm 中皿付(青)

ウェブカタログ画像
  • 外寸:483(W)×152(D)×165(H)mm\n下箱内寸:470(W)×145(D)×130(H)mm\n上蓋内寸:470(W)×145(D)×34(H)mm\n中皿外寸:470(W)×139(D)×51(H)mm\n中皿内寸:470(W)×138(D)×24(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top