品番 : EA505N-530
品名 : 530x210x190mm 工具箱(スチール製)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | N-530 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 内寸:528×208×97 外寸:530×210×190 |
材質 | スチール |
| 重量 | 5.4kg | ||
| 中皿付 | |||
| 全開両開きで大型工具も収納可能です。 | |||
| スチール製で熱に強く大変丈夫です。 | |||
| 中皿取手は持ち易いアール加工 | |||
| 市販の南京錠取付可能(ツル径φ5mmまで) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,700 円(税抜)/ 10,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/16 15:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1556ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA505N-450 450x180x160mm 工具箱(スティール製) |
| EA505N-530 530x210x190mm 工具箱(スチール製) |
| EA505N-720 720x280x250mm 工具箱(スチール製) |
