詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505N-450

品名 : 450x180x160mm 工具箱(スティール製)

仕様

メーカー リングスター 型番 N-450
市販の南京錠取付可能(ツル径φ5mmまで)
中皿付
中皿取手は持ち易いアール加工
サイズ(W×D×H)mm 内寸:448×178×76
外寸:450×180×160
重量 3.6kg
材質 スチール
追加説明
カタログ価格

7,060 (税抜)/ 7,766 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 11:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1610ページ

代替品

EA683ZB-4
  • 品番

    EA683ZB-4

  • コメント

    外寸サイズ428x177x184mm

バリエーション一覧
EA505N-450 450x180x160mm 工具箱(スティール製)
EA505N-530 530x210x190mm 工具箱(スティール製)
EA505N-720 720x280x250mm 工具箱(スティール製)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:450(W)×180(D)×160(H)mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top