詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505N-720

品名 : 720x280x250mm 工具箱(スチール製)

仕様

メーカー リングスター 型番 NL-720
サイズ(W×D×H)mm 内寸:718×278×135
外寸:720×280×250
材質 スチール
重量 9.5kg
中皿付
全開両開きで大型工具も収納可能です。
スチール製で熱に強く、大変丈夫です。
中皿取手は持ち易いアール加工
市販の南京錠取付可能(ツル径φ5mmまで)
追加説明
アイコン
カタログ価格

23,900 (税抜)/ 26,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/25 05:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1556ページ

代替品

EA505K-690
  • 品番

    EA505K-690

  • コメント

    697x330x250mm 樹脂製

バリエーション一覧
EA505N-450 450x180x160mm 工具箱(スティール製)
EA505N-530 530x210x190mm 工具箱(スチール製)
EA505N-720 720x280x250mm 工具箱(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:720(W)×280(D)×250(H)mm
  • 内寸:718(W)×278(D)×中皿使用時135(H)mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top