詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505K-690

品名 : 697x330x250mm 工具箱(中皿付/青)

中皿の仕切板は取外し可能

仕様

メーカー リングスター 型番 D-7000
カラー ブルー 外寸 697×330×250(H)mm
内寸 645×262×152(H)mm(中皿使用時) 中皿高さ 40mm
耐荷重 370kgf 重量 3.1kg
材質 耐衝撃性コポリマー樹脂
取手:ABS
バックル:ポリカーボネート
南京錠取付穴 19×7mm(2箇所)
付属品 L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
大容量で大型工具も安心して収納していていただけます。
本体には、300mmの替刃式鋸、大型電動工具、インパクト、丸鋸などが収納可能
中皿には265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ
追加説明
カタログ価格

4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/16 08:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1552ページ
バリエーション一覧
EA505K-460 460x265x233mm 工具箱(中皿付/青)
EA505K-690 697x330x250mm 工具箱(中皿付/青)
EA505KA-460 460x265x233mm 工具箱(中皿付)
EA505KA-690 697x330x250mm 工具箱(中皿付)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:697(W)×330(D)×250(H)mm
  • 内寸:645(W)×262(D)×中皿使用時152(H)mm

商品動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top