品番 : EA505K-460
品名 : 460x265x233mm 工具箱(中皿付/青)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | D-4600 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | 外寸 | 460×265×233(H)mm |
| 内寸 | 415×196×146(H)mm(中皿使用時) | 中皿高さ | 40mm |
| 材質 | 高耐衝撃性コポリマー | 重量 | 1.5kg |
| 南京錠取付穴 | サイズ:19×7mm、数量:2箇所 | 付属品 | L型中皿、中皿用仕切板(4枚) |
| 出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。 | |||
| 本体、中皿とも収納スペースを最大限に有効活用 | |||
| 高さのある工具、道具等も収納出来ます。(200mmスプレー缶等も収納可能) | |||
| オールマイティーに収納でき、作業工具の収納にもジャストサイズ | |||
| 中皿の仕切板は取外し可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/16 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1552ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA505K-460 460x265x233mm 工具箱(中皿付/青) |
| EA505K-690 697x330x250mm 工具箱(中皿付/青) |
| EA505KA-460 460x265x233mm 工具箱(中皿付) |
| EA505KA-690 697x330x250mm 工具箱(中皿付) |
