詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505KA-460

品名 : 460x265x233mm 工具箱(中皿付)

仕様

メーカー リングスター 型番 RB-4600
カラー レッド/ブラック 外寸 460×265×233(H)mm
内寸 415×196×146(H)mm(中皿使用時) 中皿高さ 40mm
材質 高耐衝撃性コポリマー 重量 1.5kg
南京錠取付穴 サイズ:19×7mm、数量:2箇所 付属品 L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
本体、中皿とも収納スペースを最大限に有効活用
高さのある工具、道具等も収納出来ます。(200mmスプレー缶等も収納可能)
オールマイティーに収納でき、作業工具の収納にもジャストサイズ
中皿の仕切板は取外し可能
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,310 (税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/04/08 02:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1552ページ
バリエーション一覧
EA505K-460 460x265x233mm 工具箱(中皿付/青)
EA505K-690 697x330x250mm 工具箱(中皿付/青)
EA505KA-460 460x265x233mm 工具箱(中皿付)
EA505KA-690 697x330x250mm 工具箱(中皿付)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:460(W)×265(D)×233(H)mm
  • 内寸:415(W)×196(D)×中皿使用時146(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top