品番 : EA505KA-690
品名 : 697x330x250mm 工具箱(中皿付)
中皿の仕切板は取外し可能
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | RB-7000 |
|---|---|---|---|
| カラー | レッド/ブラック | 外寸 | 697×330×250(H)mm |
| 内寸 | 645×262×152(H)mm(中皿使用時) | 中皿高さ | 40mm |
| 耐荷重 | 370kgf | 重量 | 3.1kg |
| 材質 | 耐衝撃性コポリマー樹脂 取手:ABS バックル:ポリカーボネート |
南京錠取付穴 | 19×7mm(2箇所) |
| 付属品 | L型中皿、中皿用仕切板(4枚) | ||
| 出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。 | |||
| 大容量で大型工具も安心して収納していていただけます。 | |||
| 本体には、300mmの替刃式鋸、大型電動工具、インパクト、丸鋸などが収納可能 | |||
| 中皿には265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/16 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1552ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA505K-460 460x265x233mm 工具箱(中皿付/青) |
| EA505K-690 697x330x250mm 工具箱(中皿付/青) |
| EA505KA-460 460x265x233mm 工具箱(中皿付) |
| EA505KA-690 697x330x250mm 工具箱(中皿付) |
ウェブカタログ画像
拡大

