詳細表示

このページのURL:

品番 : EA504AD-15

品名 : 275x150x 50mm 片開き工具箱

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 EKB-1
サイズ 外寸:275(W)×150(D)×50(H)mm
内寸:265(W)×145(D)×45(H)mm
材質 スチール
重量 800g
工具、部品の管理等に便利なトランク形のメタルケース
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

3,890 (税抜)/ 4,279 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/16 09:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1556ページ
バリエーション一覧
EA504AD-15 275x150x 50mm 片開き工具箱
EA504AD-16 275x150x 35mm 片開き工具箱
ウェブカタログ画像
  • 外寸:275(W)×150(D)×50(H)mm\n内寸:265(W)×145(D)×45(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top