品番 : EA504AD-3
品名 : 440x233x230mm 両開き工具箱(レッド)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | EK-10AR3 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:440(W)×233(D)×230(H)mm 内寸:約430(W)×220(D)×85(H)mm |
キャリングトレーサイズ | 外寸:390(W)×100(D)×45(H)mm 内寸:約380(W)×100(D)×45(H)mm |
| 南京錠取付穴 | φ5mm | カラー | レッド |
| 材質 | スチール | 重量 | 7.1kg |
| オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱 | |||
| ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製 シャープなデザインでありながら、手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 |
|||
| 取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。) | |||
| コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドを採用 | |||
| 南京錠等による施錠ができます。(※鍵は付属しておりません。) | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,400 円(税抜)/ 37,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1557ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA504AD-1A 440x233x230mm 両開き工具箱 |
| EA504AD-3 440x233x230mm 両開き工具箱(レッド) |
ウェブカタログ画像
拡大
