品番 : EA504AE-11
品名 : 203x111x 39mm 工具箱
仕様
メーカー | TONE | 型番 | MCT1 |
---|---|---|---|
材質 | スチール | サイズ | 内寸:198(W)×106(D)×34(H)mm 外寸:203(W)×111(D)×39(H)mm |
重量 | 0.5kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/27 21:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1628ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA504AE-11 203x111x 39mm 工具箱 |
EA504AE-12 400x115x 54mm 工具箱 |
EA504AE-13 400x209x 58mm 工具箱 |
拡大
※画像はEA504AE-12です。