詳細表示

このページのURL:

品番 : EA504AE-2

品名 : 410x220x200mm 工具箱(スチール製)

仕様

メーカー TONE 型番 BX430
サイズ 内寸:405×200×75mm(1段目、黒色部分)
外寸:410×220×200mm
材質 スチール
南京錠取付穴 φ7mm 重量 4.2kg
ハンドルが倒れ、天井がフラットになる為、かさばらず収納可能
取手が大きく、持ち運びに便利
小物の収納に便利な仕切り板付き
追加説明
カタログ価格

13,700 (税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/07 18:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1557ページ
バリエーション一覧
EA504AE-1 410x220x190mm 工具箱(スチール製)
EA504AE-2 410x220x200mm 工具箱(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:220(W)×410×(D)×200(H)mm\n内寸:200(W)×405(D)×75(H)mm\n  (1段目、黒色部分)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top