品番 : EA504ST-3
品名 : 530x200x200mm 工具箱(スチール製)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 446/08 | 
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 内寸:528×198×100 外寸:530×200×200  | 
                                        材質 | スチール | 
| 重量 | 5.59kg | 南京錠取付穴 | φ8.5×10.5mm | 
| トレイサイズ | 内寸:約520(W)×90(D)×50(H)mm | ||
| 市販の南京錠で施錠可能 | |||
| 携帯用のツールボックス | |||
| 5トレイ | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         22,900 円(税抜)/ 25,190 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 2 (2025/11/05 01:09現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1610ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA504ST-2 420x200x200mm 工具箱(スチール製) | 
| EA504ST-3 530x200x200mm 工具箱(スチール製) | 
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            