詳細表示

このページのURL:

品番 : EA504ST-6

品名 : 420x200x150mm 工具箱(両開き/スチール製)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 83/010
サイズ(W×D×H)mm 内寸:418×198×100
外寸:420×200×150
材質 スチール
重量 3.7kg 南京錠取付穴 φ8.5×20.5mm
市販の南京錠で施錠可能
携帯用のツールボックス
3トレイ
追加説明
カタログ価格

15,100 (税抜)/ 16,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 06:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1557ページ

代替品

EA504ST-5
  • 品番

    EA504ST-5

  • コメント

    サイズ、外観カラー変更

ウェブカタログ画像
  • 内寸:418(W)×198(D)×100(H)mm\n外寸:420(W)×200(D)×150(H)mm

資料

仕様
  1. PDF
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top