詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505

品名 : 538x359x347mm 収納ケース(ブルー)

仕様

メーカー リングスター 型番 D-5000
材質 高耐衝撃性コポリマー 容量 38リットル
サイズ (外寸)538×359×347(H)mm
(内寸)410×275×中皿使用時200(H)mm
耐荷重 500kg
取手引張り強度 110kg 重量 3.5kg
南京錠取付穴 18(W)×8(D)mm
中皿付
大容量で大型工具や丸鋸類が収納可能です。
ふたはどちらからでも開閉可能
ふたは外すことができ、バスケットとしても利用可能です。
丈夫なので、踏み台、腰掛けとしても使用可能です。
中皿の仕切板は取外し可能
中皿の仕切板は本体底にも取り付け可能で、システム収納をサポートします。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,230 (税抜)/ 5,753 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/12 13:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1552ページ
ウェブカタログ画像
  • (外寸)538(W)×359(D)×347(H)mm
  • 内寸:410(W)×275(D)×中皿使用時200(H)mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top