品番 : EA505D
品名 : 538x359x347mm 収納ケース(OD色)
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | ||
---|---|---|---|
高物収納にベスト!握りやすいワイドハンドル。 | |||
材質 | 高耐衝撃性コポリマー | 外寸 | 538×359×347(H)mm |
内寸 | 410×275×295(H)mm | 重量 | 3.5kg |
耐荷重 | 500kgf | 取手引張り強度 | 110kg |
ふたはどちらからでも開閉可能 | |||
丈夫なので、踏み台、腰掛けとしても使用可能。 | |||
本体 | 大型電動工具、丸鋸等が収納可能。 | 南京錠取り付け穴(W×D×H) | 18×8mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 43 (2024/04/30 03:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1624ページ 2656ページ |
その他関連 | |
---|---|
仕様別商品 | EA505 : 538x359x347mm 収納ケース(ブルー) |
拡大