品番 : EA505-11A
品名 : 455x361x351mm 収納ケース(チャコールグレー)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MRV460 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:455×361×351(H)mm 内寸:360×285×290(H)mm |
ベルト穴サイズ | 30×7mm(底面に4ヶ所) |
| 容量 | 約30L | 耐荷重 | 約80kg |
| 重量 | 2.1kg | 材質 | 本体:ポリプロピレン バックルワイヤー部:ステンレス カギ:スチール パッキン:EVA |
| カラー | チャコールグレー | 付属品 | 鍵2本 |
| 入数 | 1個 | ||
| 鍵付きで安心な多目的収納ボックス | |||
| 汚れても水で丸洗い可能なプラスチック製 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、耐久性に優れています。 | |||
| フタの内側にはパッキン材を使用しているので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。 | |||
| フタ裏には補強リブが入っており、踏み台やベンチとしても活躍します。 | |||
| 本体底部にはバイクの荷台などに固定する場合に便利なベルト穴が付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1563ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA505-11A 455x361x351mm 収納ケース(チャコールグレー) |
| EA505-11C 455x361x351mm 収納ケース(チャコールグレー/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
