品番 : EA505-14B
品名 : 780x460x490mm 収納ケース(樹脂製/5個)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | WY-780 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:780×460×490(H)mm 内寸(ふた無):695×375×370(H)mm 内寸(ふた取付時):695×375×440(H)mm |
容量 | 約105L |
| 収納の目安 | ・一般的な18Lのポリタンク4個 ・一般的な20Lのポリタンク3個 ・一般的な20Lのポリタンク1個とビールコンテナ1個 |
重量 | 4.2kg |
| 材質 | ポリプロピレン | 入数 | 5個 |
| ベランダや軒下での多目的収納に便利なカギを付けられるタイプのストッカー | |||
| フタの天面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。 | |||
| 開口部の中央に鍵穴が空いており、盗難防止のため市販の南京錠(つる径5mm以下)が取り付けられます。 | |||
| バックル付きでしっかりロックするので、水やほこりから収納物を守ります。 | |||
| プラスチック製なので内側も外側も丸洗い可能 | |||
| 完全防水ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/12 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1563ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA505-13 545x440x455mm 収納ケース(樹脂製) |
| EA505-14 780x460x490mm 収納ケース(樹脂製) |
| EA505-14B 780x460x490mm 収納ケース(樹脂製/5個) |
| EA505-15 780x460x610mm 収納ケース(樹脂製) |
| EA505-15B 780x460x610mm 収納ケース(樹脂製/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入り
