詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505-16

品名 : 788x470x498mm 収納ケース(密閉式)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 KB-780
サイズ 外寸:788×470×498(H)mm
内寸(ふた無):690×370×370(H)mm
内寸(ふた取付時):690×370×440(H)mm
容量 約105L
収納の目安 ・18Lのポリタンク4個
・20Lのポリタンク3個
※一部特殊なサイズは除く
重量 4.7kg
材質 本体・フタ:ポリプロピレン
バックル:ステンレススチール
パッキン:EVA
入数 1個
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカー
ベランダや軒下の多目的収納に最適
フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入や、ゴミの仮置き時・灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。
市販の南京錠(ツル径5mm以下のもの)を取り付けるための穴が開いているので、盗難防止に役立ちます。
フタの天面がフラットなので、積み重ねた時に安定感があります。
追加説明
カタログ価格

5,760 円(税抜)/ 6,336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/09 08:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1563ページ
バリエーション一覧
EA505-17 548x470x498mm 収納ケース(密閉式)
EA505-16 788x470x498mm 収納ケース(密閉式)
ウェブカタログ画像
  • ※カラーは異なります。
  • ※カラーは異なります。
  • ※カラーは異なります。
  • ※カラーは異なります。
  • v市販の南京錠が取り付け可能
  • ※カラーは異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top