詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505-4

品名 : 305x190x140mm 工具箱(2段皿付)

カタログ訂正

25/11/27 内寸サイズの訂正 誤)270×145×55(H)mm、正)285×160×60(H)mm (0993 No.56,57)

仕様

メーカー 明邦化学工業(MEIHO) 商品名 キャビン2040
サイズ(W×D×H) 内寸:285×160×60mm
外寸:305×190×140mm
中皿(内寸):270×129×25mm
材質 本体・止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー
蓋・中皿:ポリプロピレン
重量 760g
スライド式中皿2段付
中皿の仕切板は中央の1枚のみ取外し可能
追加説明
カタログ価格

1,580 (税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/08/12 13:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1551ページ
バリエーション一覧
EA505-4 305x190x140mm 工具箱(2段皿付)
EA505-5A 368x225x200mm 工具箱(3段皿付)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:305(W)×190(D)×140(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top