詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505-51

品名 : 585x390x380mm 収納ケース(OD)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UL-1070
サイズ(mm) 内寸:480×290×290
外寸:585×390×380
重量(kg) 2.6
内容量 約47L 材質 本体:ポリプロピレン
グリップシート:合成ゴム
耐荷重 80kg カラー OD
頑丈で軽い、持ち運べる収納ボックス。
簡易的な腰掛けとしても使用できます。
ふたを本体に安定して立てかけられるグリップシート付き。
両サイドにハンドル付
追加説明
カタログ価格

6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/09 03:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1568ページ 2543ページ
バリエーション一覧
EA505-51 585x390x380mm 収納ケース(OD)
EA505-52 585x390x380mm 収納ケース(カーキ)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:585(W)×390(D)×380(H)mm\n内寸:480(W)×290(D)×290(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top