品番 : EA505-61
品名 : 190x135x63mm 工具箱
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ATC-RK |
|---|---|---|---|
| 外寸(W×D×H)mm | 190×135×63 | 内寸(W×D×H)mm | 176×105×55 |
| 材質 | ポリプロピレン | 重量(g) | 230 |
| 1000kgの荷重に耐える圧倒的な頑丈さ(上面全体に荷重をかけた数値) | |||
| 厚さ1.7倍(メーカー従来品比較)で頑丈、極厚設計3mmの収納ケース | |||
| バックルを付け替えて開け方を2種類に切り替え可能 | |||
| 積み重ね時に安定するスタッキング溝付 | |||
| 一般的なインパクトドライバーケースの充電器収納スペースに収まります。 ※全てのケースに適合するものではありません。 |
|||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA505-62 : [EA505-61用] トレー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
