品番 : EA505-8
品名 : 465x280x280mm 収納ケース(レッド/ブラック)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | D-4500RB |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:465(W)×280(D)×280(H)mm 内寸:340(W)×200(D)×160(H)mm |
南京錠取付穴 | 18(W)×8(D)mm |
| 材質 | 高耐衝撃性コーポリマー | 重量 | 2.1kg |
| ふたはどちらからでも開閉可能 | |||
| 蓋は特殊構造により外す事ができ、バスケットとしても利用可能です。 | |||
| 充電式丸ノコ125mmも収納可能です。 | |||
| 中皿の仕切板は取外し可能 本体底にも取り付け可能で、システム収納をサポートします。 |
|||
| 強度が高く、イスや踏み台としてもご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 11:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1553ページ | ||||
代替品
![]() |
|

