品番 : EA505-7
品名 : 465x333x322mm 収納ケース(レッド/ブラック)
仕様
メーカー | リングスター | 型番 | D-4700RB |
---|---|---|---|
カラー:レッド/ブラック | |||
外寸:L465×W333×H322mm | |||
内寸:L360×W255×H210(中皿下)mm、 中皿サイズ:L223×W265×H70mm |
|||
重量:2.6kg | |||
南京錠取付穴:18(W)×6(D)mm | |||
材質:高耐衝撃性コーポリマー樹脂 | |||
容量:27L | |||
スーパー強度(耐荷重:500kgf、取手引張強度:110kgf) | |||
丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能) 中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能) 収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付) |
|||
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。 | |||
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク) | |||
フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK!) | |||
中皿の仕切板は取外し可能 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/28 13:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1605ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA505-6 465x333x322mm 収納ケース(ブルー/ブラック) |
EA505-7 465x333x322mm 収納ケース(レッド/ブラック) |