品番 : EA505-6
品名 : 465x333x322mm 収納ケース(ブルー/ブラック)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | D-4700BB |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー/ブラック | サイズ | 外寸:465(W)×333(D)×322(H)mm 内寸:360(W)×255(D)×210(H)(中皿下)mm 中皿:223(W)×265(D)×70(H)mm |
| 容量 | 27L | 重量 | 2.6kg |
| 材質 | 高耐衝撃性コーポリマー | 南京錠取付穴 | 18(W)×6(D)mm |
| スーパー強度(耐荷重:500kgf、取手引張強度:110kgf) | |||
| ふたはどちらからでも開閉可能 | |||
| ふたは外すことができ、バスケットとしても利用可能です。 | |||
| 丸鋸収納ケースに最適です。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能) | |||
| 中皿はスライドキャップを外せば丸鋸専用台座として本体底に水平収納が可能です。 | |||
| 通常の収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付) | |||
| 中皿の仕切板は取外し可能 | |||
| 強度が高く、イスや踏み台としてもご使用いただけます。 | |||
| 安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/23 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1553ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA505-6 465x333x322mm 収納ケース(ブルー/ブラック) |
| EA505-7 465x333x322mm 収納ケース(レッド/ブラック) |
