品番 : EA505AB-36
品名 : 392x206x164mm 工具箱(中皿無し/クリアー)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | R-39s |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:392(W)×206(D)×164(H)mm 内寸:345(W)×150(D)×142(H)mm |
材質 | 耐衝撃性コーポリマー |
| 容量 | 約13L | 重量 | 640g |
| 仕様 | 中皿無 | ||
| 簡易防水 | |||
| 積み重ね可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/08/08 07:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1551ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA505AB-31 392x206x164mm 工具箱(中皿付/クリアー) |
| EA505AB-36 392x206x164mm 工具箱(中皿無し/クリアー) |
ウェブカタログ画像
拡大
