品番 : EA505AB-4S
品名 : 4個組 工具箱セット
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 347×167×119(H)mm:1個(EA505AB-1) 392×206×164(H)mm:1個(EA505AB-31) 145×98×49(H)mm:2個(EA508MD-3) |
材質 | 耐衝撃性コポリマー |
| 工具箱とパーツケースのセット商品です。 | |||
| 工具箱(EA505AB-31)は、中皿付きで仕切板は取外し可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/09 03:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1551ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA505AB-1 : 347x167x119mm 工具箱(クリアー) |
| セット商品 | EA505AB-31 : 392x206x164mm 工具箱(中皿付/クリアー) |
| セット商品 | EA508MD-3 : 145x 98x49mm パーツケース |
